Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 機構部品(電子部品)
Panasonic(パナソニック)の 基板用スイッチ
タクタイルスイッチ SPST エッジ取り付け Push-On 1セット 3500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3500個)
注文コード
64124316
品番
EVPAECE2A
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(3500個入り)●接点構成:SPST●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:エッジ取り付け●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3703
アズワン品番
65-7793-59