サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適合被削材:鋼・ステンレス鋼●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):15.8063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:LC●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:358-3562
注文コード
64124447
品番
VNMG160408LC
参考基準価格(税別)
¥31,090
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナー半径・コーナーR
など
294
種類から選べます
他の種類を見る
優れた加工面粗さやシャープな切れ刃が必要な場合に適しています。耐衝撃性に優れているため軽切削断続加工向けです。一般旋削鋼加工用。
仕様
●適合被削材:鋼・ステンレス鋼●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):15.8063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:LC●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:358-3562
アズワン品番
65-8267-68
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。