IC COUNTER 4-BIT BIN RIP 14-DIP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64125804 品番CD74HC93E
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上●素子数:1●素子あたりのビット数:4●リセット:非同期●タイミング:-●カウント率:35MHz●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電圧 - 供給:2V 〜 6V●動作温度:-55℃〜125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP アズワン品番67-0450-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする