※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動リニアアクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64126267 品番ESBF-BS-63-300-5P
参考基準価格(税別)¥622,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

Festo Rod Electric Linear Actuator - ESBF Series - ESBF-BS-63-300-5P Need a heavy-duty and reliable way to convert rotary motion to linear force in your factory setting Choose this linear actuator from Festo
It has a ball screw with three spindle pitches to quickly select the optimum force-to-speed ratio
The high-alloy steel piston rod combines long life with superior strength and corrosion resistance
The galvanised steel screws have lifetime lubrication for maintenance-free operation
This robust unit is rated IP40 to protect against objects larger than 1 mm, and its compatible with a wide range of attachments, so you can use it as part of a modular system. Working stroke of 300 mm Rod size of 63 M16 x 1.5 piston rod thread Reversing backlash of 30 μm Spindle diameter of 25 mm Spindle pitch of 5 mm/U +/- 0.4-degree maximum angular deflection of the piston rod Maximum acceleration of 5 m/s2 Maximum speed of 0.27 m/s Repetition accuracy of ±0.015 mm 100% duty cycle Servomotor type ISO (International Standards Organisation) 15552 standard pneumatic cylinder Range Information The ESBF series is Festos range of heavy-duty electric cylinders Powerful units with a dynamic feed force of up to 17 kN Optional high corrosion protection and food-safe piston rod extension accessories are available Complete kits available for both parallel and axial motor mountingFesto ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:63 ストローク:300 mm バックラッシュ:30 μ m

仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:6864.6N●最高速度無負荷:270mm/s●最大ストローク長:300mm●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3163g●コード番号:202-9789 アズワン品番65-7994-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする