理研計測器
理研計測器の 定盤・ゲージ・ケガキ
理研計測器の ゲージ
理研計測器の 偏芯検査機
偏心検査器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64126704
品番
NO1
参考基準価格(税別)
¥333,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
測定するワークを両センターに取り付け曲がり・偏心測定できます。
比較的大きなワークにも対応できます。
用途
クランクシャフトローターなどの丸物の偏心・曲がり・振れ測定。
トラスコ品番
833-8771
幅(mm)
115
全長(mm)
750
材質/仕上
本体:FC250、表面:塗装
質量(kg)
48
高さ(mm)
130
平行度(μm)
(センター間)5
センター距離(mm)
400
センター高(mm)
150
使用センター
MT-2
注意
※ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません