エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64126985
品番
EA966MJ-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号UCF形:203●軸径(mm):17●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9329-98
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方