ソレノイドバルブ 96000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64127606 品番9602210000000000
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

IMI Norgren 9602 シリーズは、直接ソレノイド作動ポペットバルブで、機能なしでポートサイズが G1/4 です。このバルブの作動圧力は 9 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み

仕様●メーカーシリーズ:96000●機能:Normally Open●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3451 アズワン品番65-7974-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする