カルティオビッグ(電動センシングアシスト付)

商品レビューを投稿する
89日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64128969 品番MPK-SA906-BK
参考基準価格(税別)¥559,100 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

センシング機能により自然な感覚で使えるアシスト台車です。
下り坂でもセンサーでブレーキが働き速度調整をアシストします。

荷台寸法(mm)900×620 床面高さ(mm)260 質量(kg)23 用途工場・倉庫など。 トラスコ品番207-3506 セット内容バッテリー・充電器 ブレーキ 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)620 ハンドル高さ(mm)910 バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.2V 4Ah アズワン品番64-8612-52 傾斜角度(°)最大6(100kg以下積載時)対応 特性センシング機能付、下り坂用、電動 走行速度(km/h)(無負荷)0〜3.5、(負荷)0〜3.5 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)再生ポリプロピレン 走行タイプ電動走行 最小旋回半径(mm)780 ハンドルタイプ折りたたみ
注意
※車上渡しになります。
※重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,100 / 税込 ¥6,710
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする