TRUSCO
TRUSCOの 加熱・冷却・クーラーボックス
TRUSCOの 加熱/冷却機器
TRUSCOの マントルヒーター
マントルヒーター(丸底フラスコ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64129014
品番
MHS-200W300
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。
ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
用途
丸底フラスコ用
トラスコ品番
207-7008
材質/仕上
ナイロン生地
容量(mL)
300
質量(g)
650
電源(V)
AC100 コネクタ付き
電気容量(W)
200
アズワン品番
64-8609-59
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません