組立式グレーチングアルミ作業用踏み台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)1.2 注文コード64129486 品番TSFGR-4612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥182,080
この商品は天板高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

踏ざん踏面がグレーチングタイプで水抜けが良く洗浄しやすいです。
金具もSUS製でさびにくい仕様です。

用途
水を使う場所に。
錆びを気にする場所に。
天板高さ(m)1.2 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035 質量(kg)16.1 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 トラスコ品番207-4512 材質本体:アルミ合金、金具:SUS タイプ(踏面)グレーチング 段数4 アズワン品番64-8745-54 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする