DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984
UR、CSA
インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。
Han E HMCコネクタコンタクト
Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm (AWG 26-22) → 4 mm (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。
HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A