※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

転造すべりねじ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)400 トラスコ品番856-6989 注文コード64130204 品番RFSR1024-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・トラスコ品番など92種類から選べます 他の種類を見る

転造すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固体潤滑剤(フッ素樹脂など)を添加した特殊樹脂を採用しています。
ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し、摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。
ボールねじと比較し低騒音で、台形ねじよりも低トルクで軽く摺動します。

トラスコ品番856-6989 セット内容PPSナット×1 全長(mm)400 材質/仕上ねじ軸:SUS304、ナット:摺動性PPS樹脂 質量(g)223 リード(mm)24 呼び径D1(mm)10
注意
※使用による摩擦やメンテナンス時の部品交換により、位置再現性は変化します。
※グリース使用の場合は、「モリブデン系」、「シリコン系」のグリースは使用できません。
※ナットに支障が出ますので、絶対に使用しないでください。
※すべり特性は温度25℃を基準とします。温度差により特性が変化する場合があります。
※ナットはPPSベース材のため、衝撃や過剰締め付けにより割れや変形を生じることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする