Heavy mate power connectors pins insert 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64130388 品番C14610A0240021
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2017 アズワン品番65-7656-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする