クーラントポンプ 下吸い込み

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(W)400 注文コード64131297 品番MTA 120-180 A-W-A-B
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は出力など10種類から選べます 他の種類を見る

工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。
最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。
シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。

口径Rp1 出力(W)400 定格電圧(V)200 定格周波数(Hz)50/60 全揚程(m)7.2/9.8 吐出量(L/min)(50/60Hz)100/120 用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。 トラスコ品番210-3705 全長(mm)135 質量(kg)16 全幅(mm)135 全高(mm)426.5 定格電源200/200〜220V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする