CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●適合被削材:M●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):3.96875●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:MR●PVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:579-3521 注文コード64131605 品番TCMT16T308MR
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・コーナーR・材質など441種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。

仕様●適合被削材:M●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):3.96875●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:MR●PVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:579-3521 アズワン品番65-8253-15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする