IECフィルタコネクタ スナップイン 1A 250 V ac 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード64132016 品番3-107-465
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design
Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment

仕様●シリーズ:DD12●定格電流:1A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9530 アズワン品番65-7775-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする