同軸変換アダプタ ジャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64132488 品番GRF1-J-P-06-E-RA-TH1-E
参考基準価格(税別)¥6,530 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

Samtec GRF1 シリーズ連動マイクロミニチュア RF ジャックには、黄銅シェルとピンの素材が付属しています。コンタクト材質は BeCu、絶縁材は PTFE です。定格電流: 3.6 A/ ピン インピーダンス50ohm 動作温度範囲: -40 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●オス/メス A:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●コード番号:197-6672 アズワン品番65-7698-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする