CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 正方形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64132646 品番SCMT120412UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900
この商品は内容量など150種類から選べます 他の種類を見る

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。旋削鋼加工用。

仕様●適合被削材:PK●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.5●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:UM●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:257-8516 アズワン品番65-8238-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする