サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16 ひし形80°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64132786
品番
CNMG160612WMX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,300
この商品は
コーナー半径・トラスコ品番・コーナーR
など
448
種類から選べます
他の種類を見る
高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。一般旋削鋳鉄加工用。
仕様
●適用被削材:K●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):14.9199●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:WMX●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3624
アズワン品番
65-8172-75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64132786
CNMG160612WMX
66420349
CNMG 16 06 12-WMX 3225
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16 ひし形80°
サンドビック
1箱(10個)
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました。