IC COMPARATOR QUAD LO PWR 14SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64134098 品番LM339MX/NOPB
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

IC COMPARATOR QUAD LO PWR 14SOIC

仕様●タイプ:汎用●素子数:4●出力タイプ:CMOS、DTL、ECL、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V〜36V、±1V〜18V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):16mA @ 5V●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃〜70℃●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番67-0406-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする