PIN SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64134326 品番1060-16-0144
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。18 → 14 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10〜22 AWG (6.0〜0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着

仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5306 アズワン品番65-7503-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする