(350)1セット(10個入) SPMT120408WHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64135254 品番SPMT120408WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,080
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

U-Maxエンドミル用チップです。
U-Max面取りエンドミル用チップです。面取り加工用。

用途面取り 仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:12●iC:12.7●s:4.7625●re:0.8●最大切り込み:11.9●径方向の最大取りしろ:3.4●原産国:スウェーデン●コード番号:606-6356 アズワン品番65-8246-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする