ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022600

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64135507 品番09100022601
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ

仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1460 アズワン品番65-7583-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする