エコー電子(EDK)
エコー電子(EDK)の 接続・省配線(制御機器)
エコー電子(EDK)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
エコー電子(EDK)の 丸型コネクタ
スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64135796
品番
PT-C04P02
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
プッシュターミナル
仕様
●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5268
アズワン品番
65-7576-98