ZH接続ケーブル2Bタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64136094 品番02224
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

近藤科学製のロボット用の接続ケーブル
KHR-3HV Ver.3で採用されているZH接続ケーブルです。従来品よりケーブルが柔らかく取り回しが楽になっています。
片側がZHコネクタで、片側がサーボコネクタです。サーボコネクタ側は、RCB-4HVなど2.54ピッチのピンヘッダに接続できます。
ZHコネクタ側は、KRS-2500シリーズやKRS-3300に対応しています。サーボ同士をデイジーチェーン接続する場合は、ZH接続ケーブル2Aタイプと組み合わせてご利用ください。

仕様●長さ:550mm アズワン品番67-0393-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする