基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 11個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(11個) 注文コード64136469 品番IPT1-120-01-L-D-RA
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

2Samtec IPT1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル

仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0266 アズワン品番65-7546-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする