スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64137029 品番1424381
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Phoenix Contact スリーブハウジングは、アルミダイキャスト製のシングルロックラッチに使用します。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミストレートケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-5334 アズワン品番65-7758-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする