セーフティシューズ ブラック 85188-90シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード64137388 品番85188-90-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,710

足首をしっかりホールドするように配されたツートンカラーが、セーフティシュズのハードなイメージを軽やかなスポーツ感覚にブラッシュアップします。
4色展開の中から、さらにオンリーワンをチョイスできます。
用途:一般作業

仕様●カラー:ブラック●製法:セメント製法●足幅:EEEE●抗菌・防臭中底●衝撃吸収●軽量SPソール●耐油性ゴム底●先芯:樹脂先芯●甲被:合成皮革●靴底:EVA+ラバー●中敷:EVAカップインソール●原産国:中国●コード番号:860-8861 アズワン品番65-8500-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする