ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64137835 品番VN7030-J1S040
参考基準価格(税別)¥1,224 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。
石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
ジョイントシートの両面にフェルトシートを張り付けた中芯を用い、PTFEジャケットのフローを抑制した、高温・高圧用包みガスケットです。

仕様●呼び径A:40●呼び径B:1 1/2●内径(mm):49●外径(mm):89●厚さ(mm):2.9●使用圧力(K):10●色調:ブルー●寸法(mm):49×89●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100〜200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0613 アズワン品番67-2229-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする