Board to Board Double Slot Male Connector - 50 pin, 0.5mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64138980 品番PRT-16891
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は959円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

Description
These are the surface mount 50 pin 0.5mm Board to Board Double Slot Male Connectors found on the Alchitry FPGA boards. These headers allow for Alchitry FPGA Boards to stack on one another by being soldered to the underside of the board.
These connectors are sold in single units. Four of these connectors are needed for the topside of an Alchitry Board.

アズワン品番67-0425-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする