※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSHS-M2-6-ALK 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64139234 SSHS-M2-6-ALK 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64139234 SSHS-M2-6-ALK 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64139234

六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64139234 品番 SSHS-M2-6-ALK
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

寸法B(mm)1.3 寸法D1(mm)4 寸法L(mm)6 寸法L1(mm)1.1 寸法L2(mm)1.6 寸法M(mm)M2 寸法s(mm)0.8 寸法t(mm)1.2 ねじピッチ0.4 最大締付トルク(N・m)0.12 用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10 ねじ規格並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4296:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする