※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSHL-M3-8 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) NBK(鍋屋バイテック会社) 64139618 SSHL-M3-8 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) NBK(鍋屋バイテック会社) 64139618 SSHL-M3-8 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) NBK(鍋屋バイテック会社) 64139618

六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64139618 品番 SSHL-M3-8
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。
[[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当)
[[SSHL]]----SUS316L製
SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
SUS316Lは非磁性です。

寸法B(mm)1.5 寸法D1(mm)6 寸法L(mm)8 寸法L1(mm)1.3 寸法Lb(mm)1.5 寸法M(mm)M3 寸法t(mm)2 ねじピッチ0.5 最大締付トルク(N・m)1 用途機器・装置の省スペース化 材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70 1袋入数(個)10 ねじ規格並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2598:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする