押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64139716 品番3SU1001-3AB66-0AN0
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3259 アズワン品番65-7831-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする