※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)
寸法L(mm)4
寸法M(mm)M2.5
注文コード64139749
品番SSH-M2.5-4-EL
参考基準価格(税別)¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
この商品は材質・寸法L・寸法Mなど12種類から選べます
他の種類を見る
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルト[[SVSHS]]があります。
長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト[[SSHS-FT]]があります。