※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSH-M2-4 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64139758 SSH-M2-4 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64139758 SSH-M2-4 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64139758

六角穴付き極低頭ボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10) 寸法L(mm)4 寸法M(mm)M2 注文コード64139758 品番SSH-M2-4
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は材質・寸法L・寸法Mなど12種類から選べます 他の種類を見る

頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルト[[SVSHS]]があります。
長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト[[SSHS-FT]]があります。

1袋入数(個)10 寸法B(mm)1.3 寸法D1(mm)4 寸法L(mm)4 寸法L1(mm)1.1 寸法Lb(mm)1.2 寸法M(mm)M2 寸法t(mm)1.2 ねじピッチ0.4 最大締付トルク(N・m)0.3 ねじ規格並目 材質(本体)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10) 用途機器・装置の省スペース化

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2183:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする