※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSMN-M3-10 六角穴付きボルト(モネル400相当) NBK(鍋屋バイテック会社) 64139855 SNSMN-M3-10 六角穴付きボルト(モネル400相当) NBK(鍋屋バイテック会社) 64139855 SNSMN-M3-10 六角穴付きボルト(モネル400相当) NBK(鍋屋バイテック会社) 64139855

六角穴付きボルト(モネル400相当)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64139855 品番 SNSMN-M3-10
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ニッケル-銅合金でフッ素ガスやフッ化水素酸に耐性があります。
純ニッケルや銅に比べ強度がすぐれています。
塩素イオンによる応力腐蝕割れに耐性があります。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

1袋入数(個)1 寸法B(mm)2.5 寸法D1(mm)5.5 寸法L(mm)10 寸法L1(mm)3 寸法M(mm)M3 ねじピッチ0.5 破断荷重(N)2600 ねじ規格並目 材質(本体)UNS N04400(モネル*1400相当) 用途FPD製造装置/半導体製造装置/化学プラント/海洋機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
759:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする