複列アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64140014 品番3200 ATN9
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。

仕様●内輪径(mm):10●外輪径(mm):30●幅(mm):14●使用温度範囲(℃):-40〜+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4139 アズワン品番67-2366-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする