基板接続用ソケット 9 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 24個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) 注文コード64140678 品番CES-109-01-T-S
参考基準価格(税別)¥5,470 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

Samtec CES-109-01-T-S は、CES シリーズの低プロファイルソケットストリップです。このソケットストリップは、デュアルリーフコンタクトシステムを備えています。また、1 列又は 2 列、最大 100 ピンも用意されています。絶縁物材質:黒 G.F.ポリエステル コンタクト材質:りん青銅 CES 電流定格: 5.5 A/ ピン

仕様●入数:1チューブ(24個入り)●極数:9●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●シリーズ番号:CES●コード番号:197-0092 アズワン品番65-7685-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする