SBHM-M6-8-8 六角穴付きショルダーボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64141237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBHM-M6-8-8 六角穴付きショルダーボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64141237
SBHM-M6-8-8 六角穴付きショルダーボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64141237
SBHM-M6-8-8 六角穴付きショルダーボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64141237

六角穴付きショルダーボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法M(mm)M6寸法L2(mm)8注文コード64141237品番SBHM-M6-8-8
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

位置決め、治具固定用の精密ボルト。

寸法B(mm)4寸法D(mm)14寸法D2(mm)8<tol>-0.08~-0.05</tol>寸法L(mm)8寸法L1(mm)4寸法L2(mm)8寸法M(mm)M6M並目M6ねじピッチ1ねじ規格並目材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2398:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする