※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLEC-M6-B-EL 偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64142305 SLEC-M6-B-EL 偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64142305 SLEC-M6-B-EL 偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64142305

偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・無電解ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64142305 品番SLEC-M6-B-EL
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。
高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]をご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
リニアガイドウェイ用レールの固定に適しています。偏心した頭部がリニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行えます。また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保ちます。
[[SLEC-B-EL]]は無電解ニッケルメッキタイプ。耐蝕が必要な用途に。

用途リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定/重量物の位置の微調整 材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9 ねじピッチ1 寸法d(mm)6.5<tol>-0.020〜+0.007</tol> 寸法L1(mm)4 1袋入数(個)1 寸法t(mm)2 寸法e(mm)0.5 寸法D1(mm)10 寸法L2(mm)12 ねじ規格並目 寸法L3(mm)8 寸法M(mm)M6 適合レンチSKX-25 ヘクサロビュラ穴の番号(No)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3641:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする