曜日別特売
SNHDS-M16-60 二相ステンレス六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64142533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNHDS-M16-60 二相ステンレス六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64142533
SNHDS-M16-60 二相ステンレス六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64142533
SNHDS-M16-60 二相ステンレス六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64142533

二相ステンレス六角ボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじピッチ2
寸法L(mm)60
内容量1個注文コード64142533品番SNHDS-M16-60
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。
SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。
磁性があります。
海水など、塩化物環境下での用途に。

用途
海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン
1袋入数(個)1寸法B(mm)24寸法L(mm)60寸法L1(mm)10寸法L2(mm)38寸法M(mm)M16ねじピッチ2ねじ規格並目材質(本体)UNS S31803
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
733:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする