8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.5mm 1列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
64142674
品番
691322110012
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
値下げ
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1885
アズワン品番
65-7749-02
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表