エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの 汎用モーター
電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ) EA968CPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64143706
品番
EA968CP-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,760
販売価格(税別)
¥
21,600
バスケットに入れる
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様
●出力:25W●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.30A、定格トルク/0.20N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/0.35A、定格トルク/0.17N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.220●リード線タイプ
アズワン品番
65-9332-42