曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
SQT-132-01-F-S 基板接続用ソケット 32 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 8個入 SAMTEC 64144275

基板接続用ソケット 32 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 8個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(8個)
注文コード
64144275
品番
SQT-132-01-F-S
参考基準価格(税別)¥6,090販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)値下げ
5,998
仕様
●入数:1チューブ(8個入り)●極数:32●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1646
アズワン品番
65-7616-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする