Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Scientific Nalgeneの 培養用品
Thermo Scientific Nalgeneの マイクロプレート
384ウェルマイクロプレート(PP)U底
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6包×20個)
注文コード
64144388
品番
264574
参考基準価格(税別)
¥120,860
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ウェル間のクロスコンタミネーションを低減
角の取れたウェルデザインが毛細管現象を抑制
ピンチバーデザインを採用
DNase/RNaseフリー。
仕様
●使用温度範囲:-80〜121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):120●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●滅菌済
アズワン品番
65-5637-31