セトクラフト
セトクラフトの 掲示用品
セトクラフトの 掲示用小物
セトクラフトの マグネット用品
ステーショナリースタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体サイズ:幅13×奥行12×高さ11cm●本体重量:496g●個装サイズ:幅16.5×奥行16.5×高さ15.2cm●個装重量:610g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:トリケラトプス●生産国:中国
注文コード
64145404
品番
SR-4802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
リアルで便利な恐竜のステーショナリースタンド。
檻を突き破って飛び出す躍動感あふれる恐竜のステーショナリースタンド。
仕様
●本体サイズ:幅13×奥行12×高さ11cm●本体重量:496g●個装サイズ:幅16.5×奥行16.5×高さ15.2cm●個装重量:610g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:トリケラトプス●生産国:中国
アズワン品番
65-8919-31