KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの ディスクリート
リードスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64146400
品番
TRS5-65BLRVU
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.27A●最大スイッチング電力:60.5W●最大スイッチング電圧:264V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-1063
アズワン品番
65-7812-63