エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64146917
品番
EA829JA-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
仕様
●呼び:M6×1.0●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)
アズワン品番
65-9301-19
商品豆知識
ハンドタップの種類