※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個M並目M5寸法L(mm)15注文コード64146925品番KWBS-21-M5-15-SC
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は589円となります。
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582販売価格(税別)
脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
力がかかりやすく、操作しやすい形状です。