T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64147109 品番DNMG150604PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,600
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など1605種類から選べます 他の種類を見る

構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。

仕様●適合被削材:PK●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):15.1038●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:PF●コーナR(mm):0.3969●ノンコートサーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:607-8290 アズワン品番65-8187-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする